Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC DIL-14, SN74121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17379807
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74121N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74TTL
74TTL Logic
74TTL Logik
Logic-IC, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Serie: SN74121, Funktion: Monostabil/Multivibrator/Schmitt-Trigger, Gehäuse: DIL-14, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: TTL
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: TTL Logic, TTL-Logik, 4000 cmos, 74er Logik, Logik-ICs
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,26*
€ 3,26*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,76*
€ 4,05*
€ 5,90*
ab € 2,19*
€ 4,85*
€ 5,95*
ab € 1,64*
€ 5,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
MSP-EXP430G2
ab € 11,77*
Zubehör
Texas Instruments
CD74HC4050E
ab € 0,129*
Zubehör
Texas Instruments
CD4029BE
ab € 0,141*
Zubehör
Multicomp
2227MC-14-03-10-F1
ab € 0,15*
Zubehör
Texas Instruments
TL084ACN
ab € 0,447*
Zubehör
Texas Instruments
BQ32000DR
ab € 0,544*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG