Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Timer CDIL-8, SE555


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17379805
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SE555JG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Timer-IC
timer ic
Timer, Betriebstemperatur: -55...+125 °C, Versorgungsspannung: 4.5...18 V, Serie: SE555, Ausführung: einfach, Gehäuse: CDIL-8
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
HK
Weitere Suchbegriffe: Timer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG