Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MSP430 USB Stick Development T, EZ430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17379789
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     EZ430-F2013
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
MSP430 USB Stick Development T, Serie: EZ430, Systemvoraussetzungen: Windows 2000, XP, Betriebsmodus: In Verbindung mit PC, Schnittstellen: USB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.100 kg
Nettogewicht:
0.100 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Mikroprozessor, 16 bit mikroprozessor, eval board, ti entwicklungskit, Hardware-Tools, Entwicklungswerkzeuge
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 25,22*
€ 30,39*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 26,60*
€ 30,40*
Lager 115
pro Stück
€ 4,50*
ab € 26,05*
€ 31,32*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 28,74*
€ 32,84*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 28,83*
€ 32,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bare Conductive
SKU-0018
ab € 6,91*
Zubehör
Texas Instruments
MSP-EXP430G2
ab € 11,75*
Zubehör
Texas Instruments
MSP430F2001IPW
ab € 5,81*
Zubehör
Texas Instruments
MSP430F2011IPW
ab € 4,88*
Zubehör
Texas Instruments
MSP430F2121IPWR
ab € 1,11*
Zubehör
Texas Instruments
MSP430F2131IPW
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG