Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 16 Bit QFP-64, MSP430 F148


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17379770
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MSP430F148IPM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 1.8...3.6 V, Anzahl I/Os: 48, Anzahl Timer: 2, Extras: 12 Bit SAR ADC, Serie: MSP430 F148, Busbreite: 16 Bit, Gehäuse: QFP-64, Schnittstellen: 2x UART, ADC Auflösung: 12 Bit, Befehlszyklusdauer: 125 ns, Flash-Speicher: 48 kByte, RAM: 2 kByte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
4 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Controller, 8 Bit Mikrocontroller, µC
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 6,94*
€ 8,53*
€ 5,90*
ab € 6,20*
€ 9,71*
€ 5,95*
ab € 5,62*
€ 11,18*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 9,97*
€ 13,22*
€ 4,00*
ab € 13,77*
€ 17,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,81*
Zubehör
Elnec
70-0552
ab € 292,65*
Zubehör
Texas Instruments
MSP-EXP430G2
ab € 10,40*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 40,91*
Zubehör
Roth Elektronik
RE450-LF
ab € 12,52*
Zubehör
Roth Elektronik
RE471
ab € 14,09*
Zubehör
Microchip Technology
MCP111-195I/TO
ab € 0,384*
Zubehör
Texas Instruments
LM2674M-ADJ/NOPB
ab € 1,6096*
Zubehör
Micro Crystal
CC7V-T1A 32.768kHz 12.5pF +-20ppm
ab € 0,89*
Zubehör
Micro Crystal
CC4V-T1A 32.768KHZ +-20PPM 9PF
ab € 0,9892*
Zubehör
Micro Crystal
MS1V-T1K 32.768KHZ +-20PPM 10PF
ab € 0,9424*
Zubehör
Roth Elektronik
RE460
ab € 24,54*
Zubehör
Texas Instruments
LM35DM/NOPB
ab € 0,6059*
Zubehör
Texas Instruments
MAX3232ECDR
ab € 0,6944*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 12,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG