Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 16 Bit TSSOP-28, MSP430 F123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17379767
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MSP430F123IPW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 1.8...3.6 V, Anzahl I/Os: 22, Anzahl Timer: 1, Extras: Slope ADC, Serie: MSP430 F123, Busbreite: 16 Bit, Gehäuse: TSSOP-28, Schnittstellen: 1x UART, Befehlszyklusdauer: 125 ns, Flash-Speicher: 8 kByte, RAM: 256 Byte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
28 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Controller, 8 Bit Mikrocontroller, µC
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 4,52*
€ 5,75*
€ 4,00*
ab € 4,71*
€ 5,79*
€ 5,95*
ab € 1,89*
€ 5,80*
€ 3,50*
ab € 10,33*
€ 11,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
MSP-EXP430G2
ab € 10,41*
Zubehör
Roth Elektronik
RE933-06
ab € 4,21*
Zubehör
Microchip Technology
MCP111-195I/TO
ab € 0,384*
Zubehör
Micro Crystal
CC4V-T1A 32.768KHZ +-20PPM 9PF
ab € 0,9892*
Zubehör
Micro Crystal
MS1V-T1K 32.768KHZ +-20PPM 10PF
ab € 0,9424*
Zubehör
Texas Instruments
LM3485MM/NOPB
ab € 0,8397*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LVC1G00DCKR
ab € 0,0904*
Zubehör
Texas Instruments
TPS27081ADDCR
ab € 0,1873*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG