Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC SO-16, CD74HC4511


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17379694
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HC4511M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
Decoder
Logic-IC, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Serie: CD74HC4511, Funktion: BCD/4-Input/Verriegeln/Decoder/Treiber, Gehäuse: SO-16, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: HC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Decoder IC, HC Logic, HC-Logik, Latch, SMD-LED, 74hc, Logik-ICs, 74er Logik
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,275*
€ 0,427*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,48*
€ 0,73*
5
€ 6,95*
ab € 0,29*
€ 0,99*
1
€ 5,95*
ab € 0,2785*
€ 1,1021*
1
€ 4,00*
ab € 1,20*
€ 1,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,63*
Zubehör
Texas Instruments
MSP430F5528IRGCT
ab € 4,31*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 40,98*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 11,34*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-04
ab € 3,15*
Zubehör
Texas Instruments
LDC1314RGHT
ab € 3,68*
Zubehör
Texas Instruments
LDC1312DNTT
ab € 2,61*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,61*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 14,60*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 14,75*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,64*
Zubehör
3M
TEXTOOL 216-7383-55-1902
ab € 15,24*
Zubehör
Texas Instruments
LP5951MF-3.3/NOPB
ab € 0,3508*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 12,13*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 45,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG