Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC DIL-16, CD74HC4511


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17379693
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HC4511E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
Decoder
Logic-IC, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Serie: CD74HC4511, Funktion: BCD/4-Input/Verriegeln/Decoder/Treiber, Gehäuse: DIL-16, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: HC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Decoder IC, HC Logic, HC-Logik, Latch, LED Ansteuer-IC, LED Treiber IC, 74hc, 74er Logik, Logik-ICs
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 6,95*
ab € 0,48*
€ 0,56*
3
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 0,74*
1
€ 5,95*
ab € 0,248*
€ 1,03*
1
€ 4,00*
ab € 0,76*
€ 1,07*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,51*
€ 1,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
MSP430F5528IRGCT
ab € 3,48*
Zubehör
TE Connectivity
H81K0BYA
ab € 2,28*
Zubehör
Texas Instruments
LDC1312DNTT
ab € 2,14*
Zubehör
Texas Instruments
LDC1314RGHT
ab € 3,28*
Zubehör
Texas Instruments
LP5951MF-3.3/NOPB
ab € 0,311*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG