Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 8 Bit SO-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17379396
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F872-I/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 4...5.5 V, Anzahl I/Os: 22, Anzahl Timer: 3, Busbreite: 8 Bit, Gehäuse: SO-28, ADC Auflösung: 10 Bit, EEPROM: 64 Byte, Flash-Speicher: 3.5 kByte, RAM: 128 Byte, SRAM: 128 Byte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
18 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, S-RAM Support-IC, SRAM, eeprom dip 28, pic-prozessor, microchip eeprom, Controller, 8 Bit Mikrocontroller, µC
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 2,68*
€ 3,42*
€ 4,00*
ab € 2,79*
€ 3,74*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 3,01*
€ 3,77*
€ 5,95*
ab € 2,50*
€ 4,17*
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 4,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,62*
Zubehör
Elnec
DIL28W/SOIC28 ZIF 300MIL
ab € 75,24*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROBASIC PRO FOR PIC (USB DONGLE LICEN
ab € 236,36*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROC PRO FOR PIC (USB DONGLE LICENSE)
ab € 229,36*
Zubehör
CCS INC.
PCWHD IDE COMPILER
ab € 744,89*
Zubehör
Microchip Technology
AC164302
ab € 181,30*
Zubehör
Microchip Technology
DM160228
ab € 66,84*
Zubehör
Microchip Technology
DM163022-1
ab € 83,62*
Zubehör
Microchip Technology
DM163029
ab € 109,29*
Zubehör
Microchip Technology
DM163045
ab € 121,75*
Zubehör
Microchip Technology
DM163046
ab € 88,47*
Zubehör
Microchip Technology
DM164120-4
ab € 22,33*
Zubehör
Microchip Technology
DM164137
ab € 17,69*
Zubehör
Microchip Technology
DM240313
ab € 112,43*
Zubehör
Microchip Technology
DV007004
ab € 747,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG