Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 8 Bit DIL-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17379392
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F4620-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 4.2...5.5 V, Anzahl I/Os: 36, Anzahl Timer: 4, Busbreite: 8 Bit, Gehäuse: DIL-40, ADC Auflösung: 10 Bit, EEPROM: 1 kByte, Flash-Speicher: 64 kByte, RAM: 3.9 kByte, SRAM: 3986 B
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
50 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: S-RAM Support-IC, SRAM, microchip eeprom, pic-prozessor, eeprom pdip, 8 Bit Mikrocontroller, µC, Controller
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 4,75*
€ 5,79*
€ 4,00*
ab € 5,40*
€ 6,67*
€ 5,90*
ab € 5,26*
€ 6,84*
€ 4,00*
ab € 6,69*
€ 8,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
SW006021-1
ab € 426,34*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROBASIC PRO FOR PIC (USB DONGLE LICEN
ab € 210,60*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROC PRO FOR PIC (USB DONGLE LICENSE)
ab € 231,83*
Zubehör
CCS INC.
PCWHD IDE COMPILER
ab € 702,68*
Zubehör
Donau Elektronik
PZ12
ab € 1,45*
Zubehör
Microchip Technology
DM163011
ab € 187,72*
Zubehör
Microchip Technology
DV161001
ab € 179,83*
Zubehör
Microchip Technology
DM160230
ab € 68,42*
Zubehör
Microchip Technology
ARD00385
ab € 138,86*
Zubehör
Microchip Technology
DM163025-1
ab € 54,86*
Zubehör
Microchip Technology
DM163046
ab € 93,52*
Zubehör
Microchip Technology
DM183021
ab € 119,48*
Zubehör
Microchip Technology
DM240313
ab € 102,66*
Zubehör
Microchip Technology
DM240314
ab € 116,95*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 171,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG