Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 8 Bit SO-28W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17379388
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F2550-I/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 4.2...5.5 V, Anzahl I/Os: 24, Anzahl Timer: 4, Busbreite: 8 Bit, Gehäuse: SO-28W, ADC Auflösung: 10 Bit, EEPROM: 256 Byte, Flash-Speicher: 32 kByte, RAM: 2 kByte, SRAM: 2048 Byte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: S-RAM Support-IC, SRAM, eeprom dip 28, pic-prozessor, microchip eeprom, Controller, 8 Bit Mikrocontroller, µC
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 4,09*
€ 5,05*
€ 5,90*
ab € 4,99*
€ 6,13*
€ 4,00*
ab € 4,93*
€ 6,16*
€ 5,95*
ab € 3,48*
€ 6,47*
€ 4,00*
ab € 5,12*
€ 6,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,69*
Zubehör
Elnec
DIL28W/SOIC28 ZIF 300MIL
ab € 75,04*
Zubehör
Microchip Technology
SW006021-2
ab € 960,34*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROBASIC PRO FOR PIC (USB DONGLE LICEN
ab € 231,29*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROC PRO FOR PIC (USB DONGLE LICENSE)
ab € 232,18*
Zubehör
CCS INC.
PCWHD IDE COMPILER
ab € 729,62*
Zubehör
Microchip Technology
DM163011
ab € 194,02*
Zubehör
Microchip Technology
DM182018
ab € 166,37*
Zubehör
Microchip Technology
AC164302
ab € 188,64*
Zubehör
Microchip Technology
ARD00385
ab € 127,04*
Zubehör
Microchip Technology
DM163025-1
ab € 52,06*
Zubehör
Microchip Technology
DM163046
ab € 88,47*
Zubehör
Microchip Technology
DM183021
ab € 113,09*
Zubehör
Microchip Technology
DM240313
ab € 112,86*
Zubehör
Microchip Technology
DM240314
ab € 113,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG