Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 8 Bit SO-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17379383
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F14K50-I/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 1.8...5.5 V, Anzahl I/Os: 15, Anzahl Timer: 4, Busbreite: 8 Bit, Gehäuse: SO-20, ADC Auflösung: 10 Bit, EEPROM: 256 Byte, Flash-Speicher: 16 kByte, RAM: 768 Byte, SRAM: 768 Byte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, S-RAM Support-IC, SRAM, microchip eeprom, pic-prozessor, 8 bit mikrocontroller, Controller, 8 Bit Mikrocontroller, µC
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 2,00*
€ 2,37*
1
€ 4,00*
ab € 1,96*
€ 2,59*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 2,40*
€ 2,79*
1
€ 5,95*
ab € 2,06*
€ 3,77*
1
€ 4,00*
ab € 2,93*
€ 4,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,49*
Zubehör
Elnec
DIL20W/SOIC20 ZIF 300MIL
ab € 76,72*
Zubehör
Microchip Technology
DM163011
ab € 188,82*
Zubehör
Microchip Technology
ARD00385
ab € 148,66*
Zubehör
Microchip Technology
DM163025-1
ab € 59,68*
Zubehör
Microchip Technology
DM163046
ab € 103,69*
Zubehör
Microchip Technology
DM183021
ab € 123,90*
Zubehör
Microchip Technology
DM240313
ab € 81,25*
Zubehör
Microchip Technology
DM240314
ab € 126,35*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 172,19*
Zubehör
Microchip Technology
DV164131
ab € 62,35*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 424,08*
Zubehör
Microchip Technology
MA180024
ab € 33,48*
Zubehör
Microchip Technology
MCP2515DM-BM
ab € 46,87*
Zubehör
Microchip Technology
MCP3901EV-MCU16
ab € 79,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG