Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 8 Bit DIL-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17379376
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F877-04/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Versorgungsspannung: 4...5.5 V, Anzahl I/Os: 33, Anzahl Timer: 3, Busbreite: 8 Bit, Gehäuse: DIL-40, ADC Auflösung: 10 Bit, EEPROM: 256 Byte, Flash-Speicher: 14 kByte, RAM: 368 Byte, SRAM: 368 Byte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.006 kg
Nettogewicht:
0.006 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
50 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, S-RAM Support-IC, SRAM, microchip eeprom, pic-prozessor, 8 bit mikrocontroller, 8 Bit Mikrocontroller, µC, Controller
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 5,29*
€ 5,99*
€ 6,95*
ab € 4,99*
€ 6,15*
€ 5,90*
ab € 5,16*
€ 6,69*
€ 4,00*
ab € 6,37*
€ 8,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROBASIC PRO FOR PIC (USB DONGLE LICEN
ab € 239,15*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROC PRO FOR PIC (USB DONGLE LICENSE)
ab € 226,10*
Zubehör
CCS INC.
PCWHD IDE COMPILER
ab € 697,16*
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,46*
Zubehör
Microchip Technology
CURIOSITY DEVELOPMENT BOARD
ab € 22,63*
Zubehör
Microchip Technology
CURIOSITY HPC DEVELOPMENT BOARD
ab € 34,69*
Zubehör
Microchip Technology
DM160228
ab € 73,28*
Zubehör
Microchip Technology
DM163022-1
ab € 84,16*
Zubehör
Microchip Technology
DM163046
ab € 101,48*
Zubehör
Microchip Technology
DM164120-4
ab € 23,75*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 172,83*
Zubehör
Microchip Technology
DV164122
ab € 43,01*
Zubehör
Microchip Technology
DV164131
ab € 62,33*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 423,99*
Zubehör
Microchip Technology
PG164130
ab € 41,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG