Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 8 Bit DIL-18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17379349
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F628-20/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Versorgungsspannung: 3...5.5 V, Anzahl I/Os: 16, Anzahl Timer: 3, Busbreite: 8 Bit, Gehäuse: DIL-18, EEPROM: 128 Byte, Flash-Speicher: 3.5 kByte, RAM: 224 Byte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, S-RAM Support-IC, SRAM, microchip eeprom, pic-prozessor, 8 bit mikrocontroller, 8 Bit Mikrocontroller, µC, Controller
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,51*
€ 3,01*
€ 5,90*
ab € 2,22*
€ 3,14*
€ 6,95*
ab € 2,46*
€ 3,14*
€ 4,00*
ab € 2,73*
€ 3,53*
€ 5,95*
ab € 2,23*
€ 3,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
SW006021-1
ab € 447,85*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROBASIC PRO FOR PIC (USB DONGLE LICEN
ab € 238,78*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROC PRO FOR PIC (USB DONGLE LICENSE)
ab € 265,33*
Zubehör
CCS INC.
PCWHD IDE COMPILER
ab € 697,50*
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,45*
Zubehör
Microchip Technology
DM164142
ab € 12,03*
Zubehör
Microchip Technology
CURIOSITY DEVELOPMENT BOARD
ab € 22,97*
Zubehör
Microchip Technology
CURIOSITY HPC DEVELOPMENT BOARD
ab € 34,48*
Zubehör
Microchip Technology
DM164143
ab € 12,10*
Zubehör
Microchip Technology
DM160228
ab € 72,95*
Zubehör
Microchip Technology
DM163022-1
ab € 98,16*
Zubehör
Microchip Technology
DM163046
ab € 97,06*
Zubehör
Microchip Technology
DM164120-4
ab € 23,04*
Zubehör
Microchip Technology
DM240313
ab € 107,61*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 170,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG