Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 8 Bit DIL-28S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17379322
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16C63A-04/SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Versorgungsspannung: 4...5.5 V, Anzahl I/Os: 22, Anzahl Timer: 3, Busbreite: 8 Bit, Bustyp: I²C/SPI-Bus, Extras: PWM/USART, Gehäuse: DIL-28S, OTP-ROM: 7 kByte, RAM: 192 Byte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
8 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
35 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: S-RAM Support-IC, SRAM, 8-bit eprom, pic-prozessor, 8 bit mikrocontroller, Controller, 8 Bit Mikrocontroller, µC
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,90*
€ 4,07*
€ 6,95*
ab € 3,21*
€ 4,20*
€ 5,90*
ab € 3,35*
€ 5,19*
€ 5,95*
ab € 3,34*
€ 5,37*
€ 4,00*
ab € 5,16*
€ 6,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,30*
Zubehör
Microchip Technology
DM163022-1
ab € 87,84*
Zubehör
Microchip Technology
DV007004
ab € 758,73*
Zubehör
Elnec
60-0061
€ 2.085,09*
Zubehör
NINIGI
GOLD-28P-SMD
ab € 0,79*
Zubehör
NINIGI
ICVT 28P
ab € 0,0355*
Zubehör
MPE Garry
001-3-028-6-B1STF-XT0
ab € 1,01*
Zubehör
NINIGI
GOLD 28P
ab € 0,30*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-9
ab € 1,73*
Zubehör
Adam Tech
ICM-628-1-GT
ab € 0,62*
Zubehör
NINIGI
ICVT 28P-W
ab € 0,0344*
Zubehör
NINIGI
GOLD 28P-W
ab € 0,36*
Zubehör
E.C.E.
ELK62800
ab € 6,19*
Zubehör
CONNFLY
DS1043-280G
ab € 1,30*
Zubehör
E.C.E.
ELK02800
ab € 8,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG