Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 8 Bit DIL-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17379301
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16C55A-04/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Versorgungsspannung: 3...5.5 V, Anzahl I/Os: 20, Anzahl Timer: 1, Busbreite: 8 Bit, Gehäuse: DIL-28, OTP-ROM: 1.5 kByte, RAM: 24 Byte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.005 kg
Nettogewicht:
0.005 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
35 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: S-RAM Support-IC, SRAM, 8-bit eprom, pic-prozessor, 8 bit mikrocontroller, 8 Bit Mikrocontroller, µC, Controller
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 1,75*
€ 2,05*
€ 6,95*
ab € 1,85*
€ 2,46*
€ 5,95*
ab € 1,67*
€ 2,77*
€ 4,00*
ab € 2,38*
€ 3,19*
€ 5,90*
ab € 1,86*
€ 3,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,56*
Zubehör
Microchip Technology
CURIOSITY DEVELOPMENT BOARD
ab € 23,39*
Zubehör
Microchip Technology
CURIOSITY HPC DEVELOPMENT BOARD
ab € 34,98*
Zubehör
Microchip Technology
DM164143
ab € 12,29*
Zubehör
Microchip Technology
DM160228
ab € 73,65*
Zubehör
Microchip Technology
DM163022-1
ab € 100,59*
Zubehör
Microchip Technology
DM163046
ab € 98,27*
Zubehör
Microchip Technology
DM164120-4
ab € 23,56*
Zubehör
Microchip Technology
DM240313
ab € 109,45*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-9
ab € 0,338*
Zubehör
Microchip Technology
DM163029
ab € 152,00*
Zubehör
Microchip Technology
DV007004
ab € 784,94*
Zubehör
Microchip Technology
DV164122
ab € 44,04*
Zubehör
Microchip Technology
DM164140
ab € 12,35*
Zubehör
Microchip Technology
MCP2515DM-PCTL
ab € 39,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG