| |
|
| Artikel-Nr.: 115-17378625 Herst.-Nr.: 25LC256-I/SN EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| EEPROM, Typ=25LC256-I/SN, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Datenerhalt=200 Years, Höhe=1.5 mm, Länge=4.9 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Speichergrösse=256 kB, Taktfrequenz max.=10 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.5 V, Versorgungsstrom=2.5 mA, Zugriffszeit=50 ns, Bauform=NSOIC, Montageart=SMT, Organisation=32 k x 8 Bit, Schnittstellen=SPI, Verpackung=Röhre |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,40* | € 1,76* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,39* | € 2,16* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,46* | € 2,35* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,49* | € 3,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|