Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EEPROM SPI SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17378621
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     25LC1024-I/SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
EEPROM Betriebstemperatur: -40...+85 °C Versorgungsspannung: 2.5...5.5 V Bustyp: SPI Gehäuse: SO-8 Organisation: 128 k x 8 Bit Verpackung: Röhre Speichergrösse: 1024 kbit Standbystrom: 1 uA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0.000 kg
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0.000 kg
Breite:
6 mm
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 3,73*
€ 5,95*
ab € 2,96*
€ 3,78*
€ 6,95*
ab € 2,72*
€ 4,32*
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 5,00*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AC243003
ab € 33,46*
Zubehör
Microchip Technology
DV243003
ab € 69,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.