Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EEPROM I²C 64kB 400kHz 900ns NSOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17378619
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24LC64-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
EEPROM, Typ=24LC64-I/SN, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Datenerhalt=200 Years, Höhe=1.5 mm, Länge=4.9 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Speichergrösse=64 kB, Taktfrequenz max.=400 kHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.5 V, Versorgungsstrom=3 mA, Zugriffszeit=900 ns, Bauform=NSOIC, Montageart=SMT, Organisation=8 k x 8 Bit, Schnittstellen=I²C, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,06 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542327500
Weitere Suchbegriffe: microchip eeprom, eeprom, soic eeprom
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,47*
€ 0,62*
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,47*
€ 0,83*
Lager 115
429
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,5212*
€ 0,8658*
1 Tag
88267
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,531*
€ 1,159*
2 Tage
11
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,8658*
€ 1,0303
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7458*
€ 0,8875
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6874*
€ 0,81801
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6712*
€ 0,79873
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6112*
€ 0,72733
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5912*
€ 0,70353
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5212*
€ 0,62023
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,5974* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DV243003
ab € 115,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.