Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EEPROM I²C DIL-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17378610
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24LC256-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
EPROM
EPROM-Speicher
EEPROM, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 2.5...5.5 V, Bustyp: I²C, Gehäuse: DIL-8, Organisation: 32 k x 8 Bit, Verpackung: Röhre, Speichergrösse: 256 kbit, Standbystrom: 0.1 µA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
8 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
9 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: eeprom dip8, eprom, microchip eeprom, Speicher-ICs
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 0,70*
€ 0,88*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,77*
€ 1,06*
1
€ 5,90*
ab € 0,86*
€ 1,17*
1
€ 5,95*
ab € 0,801*
€ 1,60*
1
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 1,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,30*
Zubehör
3M
80610336358
ab € 14,99*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,60*
Zubehör
Elnec
60-0061
€ 2.087,12*
Zubehör
Microchip Technology
AC243003
ab € 35,19*
Zubehör
NINIGI
GOLD-8P-SMD
ab € 0,223*
Zubehör
NINIGI
ICVT 8P
ab € 0,01151*
Zubehör
NINIGI
GOLD 8P
ab € 0,0835*
Zubehör
Adam Tech
TMC-308-1-G
ab € 0,325*
Zubehör
Adam Tech
ICM-308-1-GT
ab € 0,23*
Zubehör
Microchip Technology
DV243003
ab € 77,84*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-2
ab € 0,39267*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG