Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC DIL-16, CD4572


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17378011
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4572UBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Inverter-IC
NAND-Gate
NAND-Gatter
Logic-IC, Betriebstemperatur: -55...+125 °C, Serie: CD4572, Funktion: Hex/Tor/Inverter/2-Input/NOR/NAND, Gehäuse: DIL-16, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: CMOS
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: NOR-Gate, NOR-Gatter, NOT-Gate, NOT-Gatter, nand gate, 4000er Logik, Logik-ICs
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 0,89*
€ 1,10*
1
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 1,24*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 1,32*
€ 1,69*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau Elektronik
PZ12
ab € 1,45*
Zubehör
MPE Garry
001-3-016-3-B1STF-XT0
ab € 0,65*
Zubehör
NEXPERIA
74LVC1G97GW.125
ab € 0,144*
Zubehör
ON Semiconductor
MC14572UBDG
ab € 0,231*
Zubehör
NEXPERIA
74AHC244D.112
ab € 0,21*
Zubehör
NEXPERIA
74HC10DB.118
ab € 0,166*
Zubehör
NEXPERIA
74HC10PW.112
ab € 0,189*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LS20D
ab € 0,59*
Zubehör
Texas Instruments
CD74HCT30E
ab € 0,196*
Zubehör
NEXPERIA
74AHCT1G00GV.125
ab € 0,0402*
Zubehör
NEXPERIA
74AHC1G00GV.125
ab € 0,0367*
Zubehör
NEXPERIA
74HC1G00GV.125
ab € 0,0402*
Zubehör
NEXPERIA
74LVC1G00GV.125
ab € 0,0353*
Zubehör
Toshiba
TC7SH00F-TE85L
ab € 0,0622*
Zubehör
NEXPERIA
74HCT1G00GV,125
ab € 0,0392*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG