Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Potentiometer-IC 10 kOhm SO-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17377492
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     DS1803Z-010+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenerfassungs-IC
Digitalpotentiometer
Drahtpotentiometer
Potentiometer
Potentiometer-IC Betriebstemperatur: 0...+70 °C Resistance technical notation: 10K Versorgungsspannung: 2.7...5.5 V Ausführung: zweifach Gehäuse: SO-16 Schnittstelle: I²C Widerstandsverlauf: Linear Widerstand: 10 kOhm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, SMD-Potentiometer, smd-potentiometer, Potentiometer-IC
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 3,18*
€ 4,46*
1
€ 4,00*
ab € 4,14*
€ 5,48*
1
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 5,63*
50
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 5,77*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 6,07*
€ 7,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 71,16*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 48,09*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,66*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 13,86*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-04
ab € 3,49*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 14,14*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 10,59*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 14,17*
Zubehör
3M
TEXTOOL 216-7383-55-1902
ab € 16,04*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 12,20*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 82,99*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 61,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.