Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Digitalpotentiometer 10 kΩ DIL-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17377484
Hersteller:
     Maxim
Herst.-Nr.:
     DS18030-010+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitalpotentiometer
Drahtpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Digitalpotentiometer, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Resistance technical notation: 10K, Versorgungsspannung: 2.7...5.5 V, Ausführung: Dual, Gehäuse: DIL-16, Schnittstelle: I²C, Widerstandsverlauf: Linear, Widerstand: 10 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer, Potentiometer, digital
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 4,61*
€ 6,05*
€ 5,95*
ab € 3,81*
€ 7,13*
€ 5,90*
ab € 4,58*
€ 7,49*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 5,95*
€ 8,99*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dino-Lite
AM7013MZT
ab € 479,97*
Zubehör
AMP - TE CONNECTIVITY
816-AG11D-ESL-LF
ab € 0,9363*
Zubehör
Aries
T-516AS
ab € 35,78*
Zubehör
Aries
T-90
ab € 3,71*
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,30*
Zubehör
Fischer Elektronik
DIL 16 SMD M
ab € 1,1244*
Zubehör
MPE Garry
001-3-016-3-B1STF-XT0
ab € 0,63*
Zubehör
Multicomp
2227MC-16-03-09-F1
ab € 0,3966*
Zubehör
Multicomp
MC-2227-16-03-F1
ab € 1,4028*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,62*
Zubehör
NINIGI
GOLD-16P-SMD
ab € 0,45*
Zubehör
NINIGI
ICVT 16P
ab € 0,0199*
Zubehör
NINIGI
GOLD 16P
ab € 0,185*
Zubehör
Adam Tech
ICM-316-1-GT
ab € 0,36*
Zubehör
CONNFLY
DS1044-160G
ab € 0,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG