Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 8 Bit PLCC-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17376957
Hersteller:
     Maxim
Herst.-Nr.:
     DS80C320-QCG+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linear-IC
Mikrocontroller
mikrocontroller
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Versorgungsspannung: 4.5...5.5 V, Anzahl I/Os: 32, Anzahl Timer: 3, Busbreite: 8 Bit, Gehäuse: PLCC-44, RAM: 256 Byte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.011 kg
Nettogewicht:
0.011 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: µC, 8 Bit Mikrocontroller, Controller
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 18,25*
€ 20,85*
€ 5,90*
ab € 14,54*
€ 22,34*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 20,38*
€ 24,52*
€ 5,95*
ab € 15,56*
€ 28,33*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,82*
Zubehör
Dino-Lite
AM7013MZT
ab € 460,64*
Zubehör
3M
8444-21B1-RK-TP
ab € 0,982*
Zubehör
Elnec
70-0041
ab € 64,07*
Zubehör
Elnec
70-0129
ab € 97,25*
Zubehör
Batronix
PLCC44-DIP40 PRO
ab € 113,97*
Zubehör
Duratool
608-611
ab € 2,88*
Zubehör
Duratool
79-050-100
ab € 30,05*
Zubehör
Duratool
D00038
ab € 4,82*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,60*
Zubehör
Roth Elektronik
RE460
ab € 25,36*
Zubehör
Pomona
5281
ab € 53,43*
Zubehör
Multicomp
MC-44PLCC-SMT
ab € 0,528*
Zubehör
C.K Tools
T2371
ab € 11,95*
Zubehör
Prokits Industries
8PK-610
ab € 4,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG