Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 8 Bit DIL-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17376940
Hersteller:
     Maxim
Herst.-Nr.:
     DS80C320-MCG+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linear-IC
Mikrocontroller
mikrocontroller
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Versorgungsspannung: 4.5...5.5 V, Anzahl I/Os: 32, Anzahl Timer: 3, Busbreite: 8 Bit, Gehäuse: DIL-40, RAM: 256 Byte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.006 kg
Nettogewicht:
0.006 kg
Höhe:
8 mm
Breite:
16 mm
Tiefe:
52 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Controller, 8 Bit Mikrocontroller, µC
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 13,82*
€ 16,60*
€ 5,90*
ab € 12,13*
€ 17,98*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,35*
Zubehör
NINIGI
GOLD-40P-SMD
ab € 1,00*
Zubehör
NINIGI
ICVT 40P
ab € 0,0541*
Zubehör
MPE Garry
001-3-040-6-B1STF-XT0
ab € 1,29*
Zubehör
NINIGI
GOLD 40P
ab € 0,42*
Zubehör
Adam Tech
ICM-640-1-GT
ab € 0,85*
Zubehör
E.C.E.
ELK64000
ab € 8,50*
Zubehör
CONNFLY
DS1044-400G
ab € 1,07*
Zubehör
3M
JE 150084158
ab € 15,17*
Zubehör
CONNFLY
DS1043-400G
ab € 1,76*
Zubehör
E.C.E.
ELK04000
ab € 12,16*
Zubehör
3M
JE 150148680
ab € 15,91*
Zubehör
TE Connectivity
3-1571552-2
ab € 2,15584*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG