Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stromsensor SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17374882
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     FHS 40-P/SP600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Effect
Hall-Sensor
Sensorgehäuse
Stromsensor
Stromsensor, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Bandbreite: DC...100 kHz, Gehäuse: SOIC-8, Empfindlichkeit, magnetisch: 600 mV/mT, Stromempfindlichkeit: 67 mV/A
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: stromsensoren lem, hall-effect, stromsensor dc, Strom-Sensoren, Sensoren, Strom-
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 4,59*
€ 6,13*
€ 5,90*
ab € 7,05*
€ 9,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG