Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Musterplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-17374881
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     FHS 40-P - KIT 5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strom-Sensoren
Sensoren, Strom-
Musterplatine, Empfindlichkeit, magnetisch: 600 mV/mT, Stromempfindlichkeit: 36 mV/A
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.033 kg
Nettogewicht:
0.033 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
155 mm
Ursprungsland:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,99*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG