Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SRAM 1 k x 4 Bit DIL-18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17374143
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE2114
EAN/GTIN:
     768249104216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
sram dil
s-ram support-ic
SRAM, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Versorgungsspannung: 4.75...5.25 V, Gehäuse: DIL-18, Organisation: 1 k x 4 Bit
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Speicher-ICs, SRAMs, Statische RAMs, RAMs, statische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,32*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG