Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SRAM 32 k x 8 Bit DIL-28S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17373152
Hersteller:
     IDT
Herst.-Nr.:
     IDT71256SA20TPG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
sram dil
s-ram support-ic
SRAM, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Versorgungsspannung: 4.5...5.5 V, Gehäuse: DIL-28S, Organisation: 32 k x 8 Bit
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
35 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: SRAMs, RAMs, statische, Statische RAMs, Speicher-ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG