Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FRAM 8 k x 8 Bit SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17372775
Hersteller:
     Ramtron
Herst.-Nr.:
     FM24C64B-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FRAM
FRAM Speicher
NV RAM
NVRAM
FRAM, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 4.5...5.5 V, Gehäuse: SO-8, Organisation: 8 k x 8 Bit
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
6 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: NVRAM Speicher, NVSRAM, NVSRAM Speicher, S-RAM Support-IC, SRAM, fram ramtron, nv ram, Speicher-ICs, SRAMs, Statische RAMs, RAMs, statische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG