Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC DIL-20, SN74LS245


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17372735
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS245N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
74TTL
Logic-IC, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Serie: SN74LS245, Funktion: Oktal/3-State/Bus/Transceiver, Gehäuse: DIL-20, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: LS
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
24 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: 74TTL Logic, 74TTL Logik, LS Logic, LS-Logik, TTL Logic, TTL-Logik, 74ls, Logik-ICs, 74er Logik
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 0,72*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,50*
€ 0,91*
1
€ 4,00*
ab € 0,69*
€ 1,06*
1
€ 4,00*
ab € 0,69*
€ 1,06*
1
€ 5,95*
ab € 0,3803*
€ 1,0921*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,31*
Zubehör
Fischer Elektronik
DIL 20 SMD M
ab € 1,2188*
Zubehör
3M
80610336457
ab € 17,82*
Zubehör
Multicomp
2227MC-20-03-07-F1
ab € 0,4196*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,60*
Zubehör
NINIGI
ICVT 20P
ab € 0,0265*
Zubehör
MPE Garry
001-3-020-3-B1STF-XT0
ab € 0,83*
Zubehör
NINIGI
GOLD 20P
ab € 0,186*
Zubehör
CONNFLY
DS1044-200G
ab € 0,72*
Zubehör
3M
JE 150900221
ab € 11,73*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-6
ab € 0,73917*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG