Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC DIL-20, SN74LS240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17372404
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS240N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
Analoge Treiber ICs
Logic-IC, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Serie: SN74LS240, Funktion: Oktal/Inverter/3-State/Puffer/Linie/Treiber, Gehäuse: DIL-20, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: LS
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
28 mm
Ursprungsland:
US
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,50*
€ 0,72*
1
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 0,83*
1
€ 5,95*
ab € 0,2492*
€ 1,005*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,76*
€ 1,10*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,33*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LS374N
ab € 0,2764*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LS273N
ab € 0,2418*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LS74AN
ab € 0,155*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LS08N
ab € 0,1828*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LS244N
ab € 0,2639*
Zubehör
3M
80610336457
ab € 18,72*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,77*
Zubehör
NINIGI
ICVT 20P
ab € 0,0262*
Zubehör
MPE Garry
001-3-020-3-B1STF-XT0
ab € 0,85*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-20BT1NSF6S
ab € 0,18*
Zubehör
CONNFLY
DS1044-200G
ab € 0,70*
Zubehör
3M
JE 150900221
ab € 12,12*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-6
ab € 0,146*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-6
ab € 0,9575*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG