Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PSoC Mixed-Signal-Array 4 kB 256 Byte 16 6:2-CT 4-SC 2-Basic 2-Comms


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17371266
Hersteller:
     Cypress Semiconductors
Herst.-Nr.:
     CY8C24223A-24SXI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
PSoC Mixed-Signal-Array, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Taktfrequenz: 93 kHz...24 MHz, Versorgungsspannung: 2.4...5.25 V, Analoge PSoC Blöcke: 6:2-CT 4-SC, Digitale PSoC Blöcke: 2-Basic 2-Comms, Gehäuse: SO-20, Anzahl I/Os: 16, Flash-Speicher: 4 kB, SRAM: 256 Byte
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG