Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PSoC Entwicklungskit ICE-Cube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17371253
Hersteller:
     Cypress Semiconductors
Herst.-Nr.:
     CY3215-DK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
PSoC Entwicklungskit ICE-Cube
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.450 kg
Nettogewicht:
0.450 kg
Höhe:
50 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
300 mm
Ursprungsland:
US
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 442,39*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,52*
€ 561,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,44*
€ 559,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,39*
€ 526,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG