Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NV-RAM 2 k x 8 Bit PCDIP-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17371206
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     M48T02-150PC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Speicher-ICs
NVRAMs
Batterie: Yes, UN Nummer: UN3091, NV-RAM, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Versorgungsspannung: 4.75...5.5 V, Art: Zeitmesser, Gehäuse: PCDIP-24, Organisation: 2 k x 8 Bit
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Nettogewicht:
0.009 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
35 mm
Ursprungsland:
MY
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,54*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG