Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NV-RAM 8 k x 8 Bit PCDIP-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17370166
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     M48Z08-100PC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Speicher-ICs
NVRAMs
Batterie: Yes, UN Nummer: UN3091, NV-RAM, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Versorgungsspannung: 4.75...5.5 V, Art: NV-SRAM, Gehäuse: PCDIP-28, Organisation: 8 k x 8 Bit
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.010 kg
Nettogewicht:
0.010 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
MY
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,28*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG