Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC DIL-16, SN74LS145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17369002
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS145N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
Decoder
Logic-IC, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Serie: SN74LS145, Funktion: Decoder/Treiber, Gehäuse: DIL-16, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: LS
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Decoder IC, LS Logic, LS-Logik, 74ls, Logik-ICs, 74er Logik
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 0,55*
€ 0,92*
3
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 1,03*
1
€ 5,95*
ab € 0,386*
€ 1,512*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,72*
€ 1,69*
1
€ 4,00*
ab € 1,62*
€ 1,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,31*
Zubehör
MPE Garry
001-3-016-3-B1STF-XT0
ab € 0,66*
Zubehör
Texas Instruments
OPA2350UA
ab € 2,37*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,60*
Zubehör
NINIGI
GOLD-16P-SMD
ab € 0,45*
Zubehör
NINIGI
ICVT 16P
ab € 0,0197*
Zubehör
NINIGI
GOLD 16P
ab € 0,186*
Zubehör
Adam Tech
ICM-316-1-GT
ab € 0,365*
Zubehör
CONNFLY
DS1044-160G
ab € 0,66*
Zubehör
3M
JE 150900205
ab € 8,32*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-4
ab € 0,75*
Zubehör
Texas Instruments
SN74CBT3253CD
ab € 0,2141*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG