Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC DIL-14, SN74LS13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17368634
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS136N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
Exclusive OR
Logic-IC, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Serie: SN74LS13, Funktion: Viererkabel/2-Input/XOR, Gehäuse: DIL-14, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: LS
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Inverter-IC, LS Logic, LS-Logik, NOT-Gate, NOT-Gatter, XOR-Gate, XOR-Gatter, inverter-ic, Logik-ICs, 74er Logik
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 0,43*
€ 0,68*
1
€ 5,90*
ab € 0,50*
€ 0,78*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,76*
€ 1,02*
1
€ 5,95*
ab € 0,2655*
€ 1,0499*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,34*
Zubehör
MPE Garry
001-3-014-3-B1STF-XT0
ab € 0,59*
Zubehör
ON SEMICONDUCTOR (FAIRCHILD)
NC7SZ57P6X
ab € 0,0428*
Zubehör
ON SEMICONDUCTOR (FAIRCHILD)
NC7SZ58P6X
ab € 0,046*
Zubehör
NEXPERIA
74HCT1G86GV,125
ab € 0,0353*
Zubehör
NEXPERIA
74HC1G86GV.125
ab € 0,0366*
Zubehör
NEXPERIA
74AHC1G86GV.125
ab € 0,0364*
Zubehör
NEXPERIA
74AHCT1G86GV.125
ab € 0,0363*
Zubehör
NEXPERIA
74HC1G86GW.125
ab € 0,0392*
Zubehör
NEXPERIA
74AHC1G86GW.125
ab € 0,0294*
Zubehör
NEXPERIA
74AHCT1G86GW.125
ab € 0,0343*
Zubehör
NEXPERIA
74HCT1G86GV.125
ab € 0,0365*
Zubehör
ON SEMICONDUCTOR (FAIRCHILD)
NC7S86M5X
ab € 0,0439*
Zubehör
NEXPERIA
74HC2G86DP.125
ab € 0,1065*
Zubehör
NEXPERIA
74HCT2G86DP.125
ab € 0,163*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG