Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC DIL-14, SN74LS07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17368475
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS07N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
Analoge Treiber ICs
Logic-IC, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Serie: SN74LS07, Funktion: Hex/Puffer/Treiber/Non-Inverter, Gehäuse: DIL-14, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: LS
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
US
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 0,85*
1
€ 4,00*
ab € 0,83*
€ 1,17*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,73*
€ 1,26*
1
€ 5,95*
ab € 0,329*
€ 1,409*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau Elektronik
PZ12
ab € 1,46*
Zubehör
MPE Garry
001-3-014-3-B1STF-XT0
ab € 0,58*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LS06N
ab € 0,299*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,69*
Zubehör
Texas Instruments
SN74AHCT245PWR
ab € 0,128*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-02-14N13
ab € 0,28*
Zubehör
CONNFLY
DS1009-14AT1NX
ab € 0,0161*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-14BT1NSF6X
ab € 0,1153*
Zubehör
Adam Tech
ICM-314-1-GT
ab € 0,32*
Zubehör
CONNFLY
DS1044-140G
ab € 0,54*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-3
ab € 0,0794*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-3
ab € 0,43971*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG