Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC DIL-14, SN74LS06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17368467
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS06N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
Buffer
Logic-IC, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Serie: SN74LS06, Funktion: Verhexen/Inverter, Gehäuse: DIL-14, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: LS
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Inverter-IC, LS Logic, LS-Logik, NOT-Gate, NOT-Gatter, Puffer, Verstärker-Puffer, inverter-ic, Logik-ICs, 74er Logik
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 0,45*
€ 0,76*
3
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 0,78*
1
€ 5,95*
ab € 0,3784*
€ 1,148*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,51*
€ 1,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
CD4026BE
ab € 0,137*
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,31*
Zubehör
MPE Garry
001-3-014-3-B1STF-XT0
ab € 0,57*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LS07N
ab € 0,4079*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LS92N
ab € 1,474*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,60*
Zubehör
NINIGI
GOLD-14P-SMD
ab € 0,355*
Zubehör
NINIGI
ICVT 14P
ab € 0,0179*
Zubehör
NINIGI
GOLD 14P
ab € 0,13*
Zubehör
Adam Tech
ICM-314-1-GT
ab € 0,31*
Zubehör
CONNFLY
DS1044-140G
ab € 0,62*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-3
ab € 0,42118*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG