Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC DIL-14, SN74LS73


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17368238
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS73AN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
Flip-Flop
Logic-IC, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Serie: SN74LS73, Funktion: doppelt/JK-Typ/Flip-Flop, Gehäuse: DIL-14, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: LS
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Flipflop, LS Logic, LS-Logik, flip-flop, Logik-ICs, 74er Logik
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 1,83*
€ 4,00*
ab € 0,94*
€ 1,90*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 1,50*
€ 2,58*
€ 5,95*
ab € 0,6804*
€ 2,6424*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,30*
Zubehör
MPE Garry
001-3-014-3-B1STF-XT0
ab € 0,57*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LS00N
ab € 0,4806*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LS74AN
ab € 0,1728*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LS08N
ab € 0,2636*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LS32N
ab € 0,1728*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,60*
Zubehör
NINIGI
GOLD-14P-SMD
ab € 0,34*
Zubehör
NINIGI
ICVT 14P
ab € 0,0178*
Zubehör
NINIGI
GOLD 14P
ab € 0,129*
Zubehör
Adam Tech
ICM-314-1-GT
ab € 0,306*
Zubehör
CONNFLY
DS1044-140G
ab € 0,62*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-3
ab € 0,42118*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG