Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC DIL-14, SN74LS02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17368131
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS02N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
Inverter-IC
Logic-IC, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Serie: SN74LS02, Funktion: Vierfach/2-Input/NOR, Gehäuse: DIL-14, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: LS
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: LS Logic, LS-Logik, NOR-Gate, NOR-Gatter, NOT-Gate, NOT-Gatter, nor gate, 74er Logik, Logik-ICs
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 6,95*
ab € 0,30*
€ 0,36*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,40*
€ 0,58*
1
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 0,69*
1
€ 5,95*
ab € 0,196*
€ 0,748*
1
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
SN74LS00N
ab € 0,404*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LS74AN
ab € 0,185*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LS08N
ab € 0,198*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LS32N
ab € 0,186*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG