Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC DIL-16, CD4026


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17367642
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4026BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Logic-IC, Betriebstemperatur: -55...+125 °C, Serie: CD4026, Funktion: einfach/5-Bit/Dekade/Zähler/Trennwand, Gehäuse: DIL-16, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: CMOS
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
29 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, Logik-ICs, 4000er Logik
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 0,20*
€ 0,25*
3
€ 5,90*
ab € 0,184*
€ 0,303*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,32*
€ 0,47*
1
€ 5,95*
ab € 0,127*
€ 0,5527*
1
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 0,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,34*
Zubehör
MPE Garry
001-3-016-3-B1STF-XT0
ab € 0,64*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LS06N
ab € 0,2867*
Zubehör
Texas Instruments
SN74HC02N
ab € 0,1013*
Zubehör
Texas Instruments
SN74HC08N
ab € 0,0994*
Zubehör
Texas Instruments
SN74HC27N
ab € 0,0989*
Zubehör
Texas Instruments
SN74HC32N
ab € 0,125*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,76*
Zubehör
NINIGI
GOLD-16P-SMD
ab € 0,46*
Zubehör
NINIGI
ICVT 16P
ab € 0,0202*
Zubehör
NINIGI
GOLD 16P
ab € 0,182*
Zubehör
Adam Tech
ICM-316-1-GT
ab € 0,37*
Zubehör
CONNFLY
DS1044-160G
ab € 0,65*
Zubehör
3M
JE 150900205
ab € 8,52*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-4
ab € 0,0712*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG