Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 8 Bit TQFP-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17366040
Hersteller:
     Atmel
Herst.-Nr.:
     ATMEGA8515-16AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 4.5...5.5 V, Anzahl I/Os: 35, Anzahl Timer: 2, Busbreite: 8 Bit, Gehäuse: TQFP-44, EEPROM: 512 Byte, Flash-Speicher: 8 kByte, SRAM: 512 Byte
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: S-RAM Support-IC, SRAM, 8 bit mikrocontroller, eeprom, mikrocontroller atmel, Controller, 8 Bit Mikrocontroller, µC
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,65*
€ 2,55*
€ 5,95*
ab € 1,73*
€ 3,52*
€ 6,95*
ab € 2,75*
€ 4,22*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 3,34*
€ 4,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,68*
Zubehör
Elnec
70-0076
ab € 123,92*
Zubehör
Elnec
70-0139
ab € 183,63*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROBASIC PRO FOR AVR (USB DONGLE LICEN
ab € 238,76*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROC PRO FOR AVR (USB DONGLE LICENSE)
ab € 268,87*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROPASCAL PRO FOR AVR (USB DONGLE LICE
ab € 160,07*
Zubehör
Microchip Technology
ATZB-256RFR2-XPRO
ab € 36,67*
Zubehör
MICROCHIP (ATMEL)
AT88CK201STK
ab € 122,93*
Zubehör
MICROCHIP (ATMEL)
ATMEGA256RFR2-XPRO
ab € 55,85*
Zubehör
MICROCHIP (ATMEL)
AT90USBKEY2
ab € 47,41*
Zubehör
MICROCHIP (ATMEL)
ATSTK600
ab € 261,72*
Zubehör
MICROCHIP (ATMEL)
STK500
ab € 131,14*
Zubehör
MICROCHIP (ATMEL)
ATMEGA168PB-XMINI
ab € 17,14*
Zubehör
MICROCHIP (ATMEL)
ATMEGA328P-XMINI
ab € 12,15*
Zubehör
MICROCHIP (ATMEL)
ATMEGA328PB-XMINI
ab € 15,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG