Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller ST7 8MHz 1.5kB / 128B PDIP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17364409
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ST7FLITE09Y0B6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
Mikrocontroller, Typ=ST7FLITE09Y0B6, AD-Wandler-Kanäle=5, ADC-Auflösung=8 bit, Anzahl Timer/Zähler=2, Anzahl programmierbarer E/A=13, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.62 mm, DAC-Auflösung=-999, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=128 B, Höhe=3.3 mm, Länge=19.18 mm, Pins=16, Programmspeichergrösse=1.5 kB, RAM-Speichergrösse=128 B, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=8 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.4 V, Architektur Anweisungsset=CISC, Bauform=PDIP, Kern (Core)=ST7, Montageart=Durchsteckmontage, Name der Produktfamilie=ST7FLITE, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=SPI, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SG
Höhe:
7 mm
Tiefe:
19 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.