Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Treiber-ICs DIL-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17362809
Hersteller:
     Maxim
Herst.-Nr.:
     MAX628CPA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
MOSFET
MOSFET-Transistor
Treiber-ICs, Ausgangsspannung: 18 V, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Eingangskompatibel: TTL/CMOS, Versorgungsspannung: 4.5...18 V, Ausführung: 2-Kanal, Gehäuse: DIL-8, Ausgangsstrom: 2 A, Ausgangswiderstand: 4 Ω, Eingangsstrom: 0.001 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
16 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, treiber-ic maxim, analoge treiber ics, Treiber-ICs
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,27*
€ 5,89*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 8,78*
€ 10,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dino-Lite
AM7013MZT
ab € 460,80*
Zubehör
TE Connectivity
808-AG11D-ESL-LF
ab € 0,71*
Zubehör
Aries
08-3518-10
ab € 0,349*
Zubehör
3M
923 690-08
ab € 12,15*
Zubehör
Harwin
D2608-42
ab € 0,885*
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,12*
Zubehör
Tenma
72-9390
ab € 21,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG