Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC DIL-20, CD74AC240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17362405
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74AC240E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AC
74AC Logic
74AC Logik
AC Logic
Logic-IC, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Serie: CD74AC240, Funktion: Oktal/Inverter/3-State/Puffer/Linie/Treiber, Gehäuse: DIL-20, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: Wechselspannung
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
25 mm
Ursprungsland:
US
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 0,80*
€ 4,00*
ab € 1,10*
€ 1,50*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 1,20*
€ 1,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,36*
Zubehör
3M
80610336457
ab € 18,65*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,76*
Zubehör
NINIGI
ICVT 20P
ab € 0,0261*
Zubehör
MPE Garry
001-3-020-3-B1STF-XT0
ab € 0,85*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-20BT1NSF6S
ab € 0,18*
Zubehör
CONNFLY
DS1044-200G
ab € 0,69*
Zubehör
3M
JE 150900221
ab € 12,05*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-6
ab € 0,145*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-6
ab € 0,95459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG