Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC DIL-14, SN74ALS32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17359807
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74ALS32N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74ALS
74ALS Logic
74ALS Logik
ALS Logic
Logic-IC, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Serie: SN74ALS32, Funktion: Viererkabel/2-Input/Positiv/OR, Gehäuse: DIL-14, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: ALS
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: ALS-Logik, OR-Gate, OR-Gatter, 74als, Logik-ICs, 74er Logik
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,93*
€ 1,24*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,92*
€ 1,33*
€ 5,95*
ab € 0,2731*
€ 1,354*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
SN74ALS00AN
ab € 0,2877*
Zubehör
Texas Instruments
SN74ALS04BN
ab € 0,2492*
Zubehör
Texas Instruments
SN74ALS273N
ab € 0,4533*
Zubehör
Texas Instruments
SN74ALS74AN
ab € 0,3026*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG