Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Logic-IC DIL-14, SN74ALS04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17359765
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74ALS04BN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74ALS
74ALS Logic
74ALS Logik
ALS Logic
Logic-IC, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Serie: SN74ALS04, Funktion: Hex/Inverter, Gehäuse: DIL-14, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: ALS
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: ALS-Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, 74als, 74er Logik, Logik-ICs
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,42*
€ 0,59*
€ 5,95*
ab € 0,26*
€ 0,973*
€ 4,00*
ab € 0,88*
€ 1,19*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
SN74ALS00AN
ab € 0,277*
Zubehör
Texas Instruments
SN74ALS32N
ab € 0,276*
Zubehör
Texas Instruments
SN74ALS273N
ab € 0,456*
Zubehör
Texas Instruments
SN74ALS74AN
ab € 0,302*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG