Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC DIL-14, SN74ALS02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17359757
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74ALS02AN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74ALS
74ALS Logic
74ALS Logik
ALS Logic
Logic-IC, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Serie: SN74ALS02, Funktion: Vierfach/2-Input/NOR, Gehäuse: DIL-14, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: ALS
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
8 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: ALS-Logik, Inverter-IC, NOR-Gate, NOR-Gatter, NOT-Gate, NOT-Gatter, nor gate, 74er Logik, Logik-ICs
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,37*
€ 0,49*
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 0,67*
€ 4,00*
ab € 0,96*
€ 1,17*
€ 5,95*
ab € 0,283*
€ 1,188*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
CD74HC4053PWR
ab € 0,124*
Zubehör
Texas Instruments
DAC7512N/250
ab € 1,91*
Zubehör
Texas Instruments
CC3200-LAUNCHXL
ab € 30,02*
Zubehör
Texas Instruments
MSP-EXP430G2
ab € 11,37*
Zubehör
Multicomp
2227MC-14-03-10-F1
ab € 0,262*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG