Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC DIL-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17358674
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE74LS240
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
Inverter-IC
Logic-IC, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Funktion: Oktal/Inverter/3-State/Puffer/Linie/Treiber, Gehäuse: DIL-20, Hersteller: NTE, Technologie: LS
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
12 mm
Breite:
64 mm
Tiefe:
165 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: LS Logic, LS-Logik, NOT-Gate, NOT-Gatter, inverter-ic, Logik-ICs, 74er Logik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG